Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 TX T10 Torx-Schraubendreher T 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907169-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2513749
EAN/GTIN:
     4010886933152
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
2142 TX T10 - GEDORE - Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T10

Technische Daten:
Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Weitere technische Daten: 2142 TX T10 - GEDORE - Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T10

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
152 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
T 10
Klingenlänge:
125 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t10, torxschraubendreher quergriff, Gedore, 2513749, 2142 TX T10, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,72*
€ 3,95*
ab € 4,52*
€ 5,73*
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 6,12*
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 6,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2516934
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
2519062
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
2519186
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
2521571
ab € 5,02*
Ähnlich
Gedore
2509393
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
2511622
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
2511657
ab € 4,03*
Ähnlich
Gedore
2513072
ab € 4,09*
Ähnlich
Gedore
2513102
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.