Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 T 1/4AF Innen-Sechskantschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907161-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647389
EAN/GTIN:
     4010886932995
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2142 T 1/4AF - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 1/4AF

Technische Daten:
Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 213 mm · Weitere technische Daten: 2142 T 1/4AF - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 1/4AF

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
213 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
175 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 9,53*
€ 3,95*
ab € 8,07*
€ 9,55*
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 10,50*
€ 4,30*
ab € 8,75*
€ 10,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647370
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2647400
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2647397
ab € 10,05*
Ähnlich
Gedore
2647362
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.