Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 T 10 Innen-Sechskantschraubendreher 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907054-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647346
EAN/GTIN:
     4010886932957
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2142 T 10 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 238 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Weitere technische Daten: 2142 T 10 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
238 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
200 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 12,83*
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 12,84*
€ 4,00*
ab € 11,85*
€ 13,77*
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 14,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 22,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647354
ab € 5,96*
Ähnlich
Gedore
2647257
ab € 3,95*
Ähnlich
Gedore
2647265
ab € 3,96*
Ähnlich
Gedore
2647273
ab € 3,97*
Ähnlich
Gedore
2647281
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
2647303
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
2647311
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
2681439
ab € 6,15*
Ähnlich
Gedore
2647338
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.