Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 T 6 Innen-Sechskantschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907051-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647311
EAN/GTIN:
     4010886932933
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2142 T 6 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Weitere technische Daten: 2142 T 6 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
188 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
150 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 6,76*
€ 3,95*
ab € 5,41*
€ 6,78*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 7,40*
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 7,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 10,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 9,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647354
ab € 6,03*
Ähnlich
Gedore
2647346
ab € 10,98*
Ähnlich
Gedore
2647257
ab € 3,97*
Ähnlich
Gedore
2647265
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
2647273
ab € 4,04*
Ähnlich
Gedore
2647281
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
2647303
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
2681439
ab € 6,21*
Ähnlich
Gedore
2647338
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.