Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2133 T 9 Steckschlüssel-Schraubendreher 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907040-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647672
EAN/GTIN:
     4010886933428
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
2133 T 9 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 9 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Steckschlüssel-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 268 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 9 mm · Weitere technische Daten: 2133 T 9 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
268 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
9 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 12,71*
€ 3,95*
ab € 10,80*
€ 12,72*
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 13,52*
€ 4,30*
ab € 11,67*
€ 14,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647680
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
2647699
ab € 13,06*
Ähnlich
Gedore
2647702
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
2647710
ab € 14,59*
Ähnlich
Gedore
2647664
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.