Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2133 T 7 Steckschlüssel-Schraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907038-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647656
EAN/GTIN:
     4010886933404
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
2133 T 7 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Steckschlüssel-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 268 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Weitere technische Daten: 2133 T 7 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
268 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 11,17*
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 12,13*
€ 4,30*
ab € 10,24*
€ 12,33*
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 12,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 21,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647621
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
2647648
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.