Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2133 T 5,5 Steckschlüssel-Schraubendreher 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907036-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2647621
EAN/GTIN:
     4010886933381
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
2133 T 5,5 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Steckschlüssel-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 257 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm · Weitere technische Daten: 2133 T 5,5 - GEDORE - Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
257 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
5.5 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 10,97*
€ 3,95*
ab € 9,30*
€ 10,99*
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 11,76*
€ 4,30*
ab € 10,08*
€ 12,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2647648
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
2647656
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.