Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906628-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543474
EAN/GTIN:
     4010886815489
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
1500 ES-DT 2142 - GEDORE - Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul

Technische Daten:
Gewicht: 1337 g · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Weitere technische Daten: Geliefert in 1500 ES-Modulen;
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt;
Öl- und säurebeständig;
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Inhalt:
DT 2142 2,DT 2142 2,5,DT 2142 3,DT 2142 4,DT 2142 5,DT 2142 6,DT 2142 7,DT 2142 8,DT 2142 10,1500 E-DT 2142 L

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Gewicht:
1337 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, 4010886815489, Gedore, 1543474, 1500 ES-DT 2142, Sechskant-schlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 56,78*
€ 60,81*
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 60,83*
€ 4,00*
ab € 60,76*
€ 66,49*
€ 4,30*
ab € 59,89*
€ 67,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 72,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 830,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.