Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 699 L 1802437 699 L - GEDORE - Bit-Halter 1/4", lang Länge 130 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Halter 1/4", lang
Bit-Halter 1/4", lang
Artikel-Nr.:
     102-1906305-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1802437
EAN/GTIN:
     4010886852804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter griff
bit-halter gedore
699 L - GEDORE - Bit-Halter 1/4", lang

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Produkt-Art: Bithalter · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Mit Außensechskant nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4")
Für Handbetätigung
Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140
Mit Magnethalter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: 4010886852804, Gedore, 1802437, 699 L, Maschinen-bithalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 8,51*
1
€ 3,95*
ab € 7,38*
€ 8,54*
10
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 9,08*
1
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 9,38*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6538610
ab € 1,99*
Ähnlich
Gedore
6530550
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.