Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 670 K Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906238-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1953796
EAN/GTIN:
     4010886870389
Suchbegriffe:
4010886870389
Gedore
1953796
670 K
670 K - GEDORE - Bit-Schraubendreher 1/4" 80 mm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · DIN-Norm: DIN 3126 · Gewicht: 100 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits;
Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4");
Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8");
Mit starkem Magnethalter;
GEDORE Vanadium-Stahl;
Verchromt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewicht:
100 g
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Handbithalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 9,99*
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 10,95*
€ 4,30*
ab € 9,39*
€ 10,97*
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 11,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 16,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6536590
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
6535350
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.