Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 174 3 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906025-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6436960
EAN/GTIN:
     4010886643693
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
Winkelschraubendreher Kreuzschlitz PH 3+4

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: 174 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher Kreuzschlitz PH 3+4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 9,73*
1
€ 3,95*
ab € 8,26*
€ 9,76*
1
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 10,49*
5
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 10,55*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6436880
ab € 6,15*
Ähnlich
Gedore
6437930
ab € 15,35*
Ähnlich
Gedore
6436530
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
6437180
ab € 4,88*
Ähnlich
Gedore
6437850
ab € 3,73*
Ähnlich
Gedore
6436100
ab € 4,49*
Ähnlich
Gedore
6436370
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.