Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 169 Magazin-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 115 mm DIN 3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906011-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6432700
EAN/GTIN:
     4010886643273
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
bit-magazinhandhalter gedore
169 - GEDORE - Magazinschrauber

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · DIN-Norm: DIN 3126 · Gewicht: 206 g · Klingenlänge: 115 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Magazin-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten:
Mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits;
Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8");
Mit starkem Magnethalter;
GEDORE Vanadium-Stahl;
Verchromt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingenlänge:
115 mm
Gewicht:
206 g
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Magazin-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: 4010886643273, Gedore, 6432700, 169, Handbithalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 20,24*
€ 3,95*
ab € 17,82*
€ 20,25*
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 21,97*
€ 4,30*
ab € 19,30*
€ 22,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,07*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 31,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.