Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 165 TX T10 Torx-Schraubendreher Größe T 10 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906008-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845179
EAN/GTIN:
     4010886857755
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
165 TX T10 - GEDORE - Elektronik-Schraubendreher, Innen-TX T10

Technische Daten:
Größe: T 10 · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz
2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design
Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche
Farbcodierung der Antriebsart

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
155 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 10
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t10, Gedore, 1845179, 165 TX T10, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,69*
€ 3,95*
ab € 4,47*
€ 5,70*
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 7,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 9,71*
€ 3,50*
ab € 11,64*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845101
ab € 7,40*
Ähnlich
Gedore
1845128
ab € 5,81*
Ähnlich
Gedore
1845136
ab € 4,10*
Ähnlich
Gedore
1845144
ab € 4,63*
Ähnlich
Gedore
1845152
ab € 3,58*
Ähnlich
Gedore
1845160
ab € 3,99*
Ähnlich
Gedore
6442930
ab € 3,97*
Ähnlich
Gedore
1845055
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.