Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 165 PH 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906000-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845055
EAN/GTIN:
     4010886857656
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
165 PH 1 - GEDORE - Elektronik-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · Größe: PH 1 · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Weitere technische Daten: Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz
2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design
Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche
Farbcodierung der Antriebsart

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 1
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,09*
€ 3,93*
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 3,96*
€ 8,50*
ab € 3,20*
€ 4,07*
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 6,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845179
ab € 4,03*
Ähnlich
Gedore
1845101
ab € 7,56*
Ähnlich
Gedore
1845128
ab € 5,80*
Ähnlich
Gedore
1845136
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
1845144
ab € 4,63*
Ähnlich
Gedore
1845152
ab € 3,40*
Ähnlich
Gedore
1845160
ab € 3,95*
Ähnlich
Gedore
6442930
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.