Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 164 IN 0,7 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 0.7 mm Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905993-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845063
EAN/GTIN:
     4010886857663
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
164 IN 0,7 - GEDORE - Elektronik-Schraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 0.7 mm · Weitere technische Daten: Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz
2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design
Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche
Farbcodierung der Antriebsart

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
155 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
0.7 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,28*
1
€ 3,95*
ab € 4,15*
€ 5,29*
5
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 5,59*
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 5,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1845071
ab € 4,52*
Ähnlich
Gedore
6443150
ab € 3,72*
Ähnlich
Gedore
6443230
ab € 6,49*
Ähnlich
Gedore
6443310
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
6443580
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
6443740
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
6442770
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
1845047
ab € 7,72*
Ähnlich
Gedore
1902849
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.