Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 162 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905989-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6429400
EAN/GTIN:
     4010886642948
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
162 1 - GEDORE - Schraubendreher mit Holzgriff, Kreuzschlitz PH 1

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuz · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Größe: PH 1 · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Ausführung ähnlich DIN ISO 8764-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Mit durchgehender Klinge, verchromt
GEDORE Vanadium-Stahl 50CrV4
Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe
Angeschmiedeter Sechskant für Extra-Kraftübertragung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Gedore
Abtrieb:
Kreuz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher 1x80, phillips-schraubendreher ph1, Gedore, 6429400, 162 1, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 6,67*
€ 7,88*
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 7,90*
€ 4,90*
ab € 9,32*
€ 10,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 12,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 14,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6429590
ab € 8,32*
Ähnlich
Gedore
6429670
ab € 9,16*
Ähnlich
Gedore
6429750
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.