Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 148 12 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 12 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905982-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6415450
EAN/GTIN:
     4010886641545
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
148 12 - GEDORE - Schraubendreher mit Holzgriff, Schlitz 12x2,0 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 12 mm · Klingendicke: 2 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: Ausführung ähnlich DIN ISO 2380-2, Reihe B+C, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A
Sechskantklinge mit angeschmiedetem Bund für Extra-Kraftübertragung
Mit durchgehender Klinge, verchromt
GEDORE Vanadium-Stahl 50CrV4
Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
330 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
2 mm
Klingenbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher gedore, schlitz-schraubendreher 12mm, Gedore, 6415450, 148 12, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 25,40*
€ 28,75*
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 28,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,22*
€ 29,71*
€ 3,50*
ab € 30,92*
€ 34,85*
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 46,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6415370
ab € 18,83*
Ähnlich
Gedore
6415530
ab € 47,19*
Ähnlich
Gedore
6415100
ab € 12,02*
Ähnlich
Gedore
6415290
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.