Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 148 7 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 7 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905979-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6415100
EAN/GTIN:
     4010886641514
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
148 7 - GEDORE - Schraubendreher mit Holzgriff, Schlitz 7x1,0 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 7 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Ausführung ähnlich DIN ISO 2380-2, Reihe B+C, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A
Sechskantklinge mit angeschmiedetem Bund für Extra-Kraftübertragung
Mit durchgehender Klinge, verchromt
GEDORE Vanadium-Stahl 50CrV4
Hartholzgriff, klar lackiert mit Lederkappe

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
7 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 7,0 x 125, schlitz-schraubendreher 7mm, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 6415100, 148 7, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 12,21*
€ 14,23*
€ 4,30*
ab € 12,04*
€ 14,31*
€ 4,90*
ab € 20,59*
€ 23,21*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 25,44*
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 28,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6415370
ab € 18,87*
Ähnlich
Gedore
6415450
ab € 23,62*
Ähnlich
Gedore
6415530
ab € 47,10*
Ähnlich
Gedore
6415290
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.