Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 TX T60 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905805-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6365170
EAN/GTIN:
     4010886636510
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
43 TX T60 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T60

Technische Daten:
Klingenlänge: 38 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: 43 TX T60 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T60

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
38 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 11,12*
€ 13,08*
€ 3,95*
ab € 11,14*
€ 13,10*
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 14,26*
€ 4,30*
ab € 12,05*
€ 14,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6364440
ab € 5,71*
Ähnlich
Gedore
6364520
ab € 6,15*
Ähnlich
Gedore
6364600
ab € 6,32*
Ähnlich
Gedore
6364790
ab € 7,29*
Ähnlich
Gedore
6364870
ab € 8,24*
Ähnlich
Gedore
6364950
ab € 8,94*
Ähnlich
Gedore
6365090
ab € 8,79*
Ähnlich
Gedore
6360960
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.