Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 TX T55 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905804-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6365090
EAN/GTIN:
     4010886636503
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
43 TX T55 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T55

Technische Daten:
Klingenlänge: 35 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Weitere technische Daten: 43 TX T55 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T55

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
108 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
35 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 10,43*
€ 3,95*
ab € 8,83*
€ 10,45*
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 11,31*
€ 4,30*
ab € 9,58*
€ 11,46*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6364440
ab € 5,73*
Ähnlich
Gedore
6364520
ab € 6,28*
Ähnlich
Gedore
6364600
ab € 6,28*
Ähnlich
Gedore
6364790
ab € 7,16*
Ähnlich
Gedore
6364870
ab € 8,24*
Ähnlich
Gedore
6364950
ab € 9,14*
Ähnlich
Gedore
6365170
ab € 10,92*
Ähnlich
Gedore
6360960
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.