Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 TX T9 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905794-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6363980
EAN/GTIN:
     4010886636398
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX®)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
43 TX T9 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T9

Technische Daten:
Klingenlänge: 16 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Weitere technische Daten: 43 TX T9 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T9

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
48 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
16 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6363980, 43 TX T9, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,37*
€ 3,95*
ab € 4,25*
€ 5,38*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 7,23*
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 7,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367620
ab € 7,39*
Ähnlich
Gedore
6367700
ab € 10,88*
Ähnlich
Gedore
6367890
ab € 9,78*
Ähnlich
Gedore
6364010
ab € 5,09*
Ähnlich
Gedore
6364280
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
6364360
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
6363550
ab € 3,27*
Ähnlich
Gedore
6363630
ab € 3,96*
Ähnlich
Gedore
6363710
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.