Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 TX T6 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905791-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6363550
EAN/GTIN:
     4010886636350
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
43 TX T6 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T6

Technische Daten:
Klingenlänge: 16 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Weitere technische Daten: 43 TX T6 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-TX T6

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
42 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
16 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,20*
1
€ 3,95*
ab € 3,26*
€ 4,21*
5
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 4,40*
1
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 4,66*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367620
ab € 7,34*
Ähnlich
Gedore
6367700
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
6367890
ab € 9,76*
Ähnlich
Gedore
6364010
ab € 5,10*
Ähnlich
Gedore
6364280
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
6364360
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
6363630
ab € 3,96*
Ähnlich
Gedore
6363710
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
6363980
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.