Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 KTX T40 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905790-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6367890
EAN/GTIN:
     4010886636787
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX®)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX®...
43 KTX T40 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T40

Technische Daten:
Klingenlänge: 26 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Weitere technische Daten: 43 KTX T40 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T40

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
132 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
26 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, TORX®-Kugelkopf-Stiftschlüssel, stiftschlüssel torx 40, Gedore, 6367890, 43 KTX T40, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 10,83*
€ 12,90*
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 12,95*
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 18,23*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 20,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 21,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 20,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367620
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
6367700
ab € 10,52*
Ähnlich
Gedore
6364010
ab € 5,09*
Ähnlich
Gedore
6364280
ab € 4,86*
Ähnlich
Gedore
6364360
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
6363550
ab € 3,29*
Ähnlich
Gedore
6363630
ab € 3,97*
Ähnlich
Gedore
6363710
ab € 4,74*
Ähnlich
Gedore
6363980
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.