Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 KTX T27 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905788-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6367620
EAN/GTIN:
     4010886636763
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
43 KTX T27 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T27

Technische Daten:
Klingenlänge: 20 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Weitere technische Daten: 43 KTX T27 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T27

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
106 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
20 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 8,76*
1
€ 3,95*
ab € 7,44*
€ 8,77*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 9,47*
5
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 9,59*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367700
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
6367890
ab € 9,75*
Ähnlich
Gedore
6364010
ab € 5,09*
Ähnlich
Gedore
6364280
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
6364360
ab € 5,46*
Ähnlich
Gedore
6363550
ab € 3,28*
Ähnlich
Gedore
6363630
ab € 3,98*
Ähnlich
Gedore
6363710
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
6363980
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.