Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 12 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905782-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352780
EAN/GTIN:
     4010886635278
Suchbegriffe:
Keilzahn-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (Keilzahn)
Stiftschlüssel Keilzahn
43 12 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M12

Technische Daten:
Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Weitere technische Daten: 43 12 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M12

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
112 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6352780, 43 12, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 8,49*
1
€ 3,95*
ab € 7,52*
€ 8,50*
1
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 9,14*
1
€ 4,30*
ab € 8,17*
€ 9,38*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367110
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
6367380
ab € 7,53*
Ähnlich
Gedore
6367460
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
6367540
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
6352510
ab € 7,17*
Ähnlich
Gedore
6352860
ab € 10,63*
Ähnlich
Gedore
6352270
ab € 3,12*
Ähnlich
Gedore
6352350
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
6352430
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.