Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 10 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905781-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352510
EAN/GTIN:
     4010886635254
Suchbegriffe:
Keilzahn-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (Keilzahn)
Stiftschlüssel Keilzahn
43 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M10

Technische Daten:
Klingenlänge: 36 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: 43 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M10

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
36 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6352510, 43 10, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 8,24*
€ 3,95*
ab € 7,32*
€ 8,25*
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 8,46*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 11,75*
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367110
ab € 9,30*
Ähnlich
Gedore
6367380
ab € 8,45*
Ähnlich
Gedore
6367460
ab € 8,48*
Ähnlich
Gedore
6367540
ab € 8,44*
Ähnlich
Gedore
6352780
ab € 7,66*
Ähnlich
Gedore
6352860
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
6352270
ab € 3,06*
Ähnlich
Gedore
6352350
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
6352430
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.