Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 8 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905780-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352430
EAN/GTIN:
     4010886635247
Suchbegriffe:
Keilzahn-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (Keilzahn)
Stiftschlüssel Keilzahn
43 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M8

Technische Daten:
Klingenlänge: 32 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: 43 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M8

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
32 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6352430, 43 8, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 5,63*
1
€ 3,95*
ab € 4,77*
€ 5,64*
1
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 6,09*
1
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 6,24*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 9,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367110
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
6367380
ab € 7,53*
Ähnlich
Gedore
6367460
ab € 7,76*
Ähnlich
Gedore
6367540
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
6352510
ab € 7,18*
Ähnlich
Gedore
6352780
ab € 7,56*
Ähnlich
Gedore
6352860
ab € 10,28*
Ähnlich
Gedore
6352270
ab € 3,14*
Ähnlich
Gedore
6352350
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.