Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 43 6 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905779-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352350
EAN/GTIN:
     4010886635230
Suchbegriffe:
Keilzahn-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (Keilzahn)
Stiftschlüssel Keilzahn
43 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M6

Technische Daten:
Klingenlänge: 28 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: 43 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher RIBE M6

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
28 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6352350, 43 6, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,27*
1
€ 3,95*
ab € 3,65*
€ 4,28*
5
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 4,75*
1
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 4,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6367110
ab € 9,23*
Ähnlich
Gedore
6367380
ab € 7,52*
Ähnlich
Gedore
6367460
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
6367540
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
6352510
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
6352780
ab € 7,64*
Ähnlich
Gedore
6352860
ab € 10,33*
Ähnlich
Gedore
6352270
ab € 3,16*
Ähnlich
Gedore
6352430
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.