Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 6 Winkelschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905774-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324873
EAN/GTIN:
     4010886896013
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
V 42 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher 6 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 48 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Weitere technische Daten: V 42 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
48 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 10,62*
€ 3,95*
ab € 9,01*
€ 10,65*
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 11,67*
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 11,69*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2324903
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
2324911
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
2324849
ab € 6,64*
Ähnlich
Gedore
2324857
ab € 6,64*
Ähnlich
Gedore
2324865
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
2324881
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.