Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 4 Winkelschraubendreher 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905772-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324857
EAN/GTIN:
     4010886895993
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
V 42 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher 4 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Weitere technische Daten: V 42 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
40 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 7,93*
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 8,54*
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 8,73*
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 8,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2324903
ab € 12,04*
Ähnlich
Gedore
2324911
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
2324849
ab € 6,63*
Ähnlich
Gedore
2324865
ab € 7,89*
Ähnlich
Gedore
2324873
ab € 8,93*
Ähnlich
Gedore
2324881
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.