Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 3 Winkelschraubendreher 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905771-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324849
EAN/GTIN:
     4010886895986
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
V 42 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher 3 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 23.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Weitere technische Daten: V 42 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
23.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 7,89*
€ 3,95*
ab € 6,65*
€ 7,91*
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 8,67*
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 8,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2324903
ab € 12,07*
Ähnlich
Gedore
2324911
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
2324857
ab € 6,63*
Ähnlich
Gedore
2324865
ab € 7,91*
Ähnlich
Gedore
2324873
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
2324881
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.