Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DTT 42 8 Innen-Sechskantschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905763-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669583
EAN/GTIN:
     4010886836194
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DTT 42 8 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: DTT 42 8 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
125 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 14,45*
€ 16,86*
€ 3,95*
ab € 14,46*
€ 16,87*
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 18,12*
€ 4,30*
ab € 15,72*
€ 18,56*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,64*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1669591
ab € 17,28*
Ähnlich
Gedore
1669540
ab € 10,16*
Ähnlich
Gedore
1669559
ab € 10,12*
Ähnlich
Gedore
1669567
ab € 10,22*
Ähnlich
Gedore
1669575
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.