Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DTT 42 6 Innen-Sechskantschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905762-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669575
EAN/GTIN:
     4010886836187
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DTT 42 6 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 6 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 105 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Weitere technische Daten: DTT 42 6 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
105 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 13,74*
€ 3,95*
ab € 11,69*
€ 13,75*
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 14,76*
€ 4,30*
ab € 12,67*
€ 15,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 23,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 20,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1669591
ab € 16,73*
Ähnlich
Gedore
1669540
ab € 10,10*
Ähnlich
Gedore
1669559
ab € 10,06*
Ähnlich
Gedore
1669567
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
1669583
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.