Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DTT 42 5 Innen-Sechskantschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905761-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669567
EAN/GTIN:
     4010886836170
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DTT 42 5 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 90 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Weitere technische Daten: DTT 42 5 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
90 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 12,26*
€ 3,95*
ab € 10,22*
€ 12,27*
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 13,40*
€ 4,30*
ab € 11,09*
€ 13,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 18,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1669591
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
1669540
ab € 10,17*
Ähnlich
Gedore
1669559
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
1669575
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
1669583
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.