Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DTT 42 3 Innen-Sechskantschraubendreher 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905759-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669540
EAN/GTIN:
     4010886836156
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DTT 42 3 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 3 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Weitere technische Daten: DTT 42 3 - GEDORE - Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
75 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 11,95*
€ 3,95*
ab € 10,18*
€ 11,96*
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 13,11*
€ 4,30*
ab € 11,03*
€ 13,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,81*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 23,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1669591
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
1669559
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
1669567
ab € 10,21*
Ähnlich
Gedore
1669575
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
1669583
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.