Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 Z 8 Winkelschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905753-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343520
EAN/GTIN:
     4010886634356
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
42 Z 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 8 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 36 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: 42 Z 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
36 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 2,81*
1
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 4,01*
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,03*
1
€ 3,95*
ab € 3,30*
€ 4,27*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6343600
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
6343790
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
6343950
ab € 16,82*
Ähnlich
Gedore
6344090
ab € 21,63*
Ähnlich
Gedore
6343010
ab € 0,99*
Ähnlich
Gedore
6343280
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6343360
ab € 1,50*
Ähnlich
Gedore
6343440
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.