Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 Z 5 Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905750-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343280
EAN/GTIN:
     4010886634325
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
42 Z 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 28 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Weitere technische Daten: 42 Z 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
28 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 1,57*
1
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,64*
1
€ 3,95*
ab € 2,06*
€ 2,74*
5
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 2,95*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 2,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6343600
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
6343790
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6343950
ab € 16,78*
Ähnlich
Gedore
6344090
ab € 21,63*
Ähnlich
Gedore
6343010
ab € 0,98*
Ähnlich
Gedore
6343360
ab € 1,53*
Ähnlich
Gedore
6343440
ab € 2,25*
Ähnlich
Gedore
6343520
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.