Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 Z 3 Winkelschraubendreher 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905748-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342980
EAN/GTIN:
     4010886634295
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
42 Z 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 3 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 20 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Weitere technische Daten: 42 Z 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
63 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
20 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 0,99*
1
€ 3,95*
ab € 1,21*
€ 1,60*
1
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,66*
5
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,68*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6350300
ab € 8,27*
Ähnlich
Gedore
6350490
ab € 9,61*
Ähnlich
Gedore
6350570
ab € 9,54*
Ähnlich
Gedore
6350650
ab € 20,42*
Ähnlich
Gedore
6350730
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1531212
ab € 2,48*
Ähnlich
Gedore
6350060
ab € 2,77*
Ähnlich
Gedore
6350140
ab € 4,68*
Ähnlich
Gedore
6350220
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.