Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 X 18 Winkelschraubendreher 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905747-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350730
EAN/GTIN:
     4010886635070
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 X 18 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M18

Technische Daten:
Klingenlänge: 81 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 18 mm · Weitere technische Daten: 42 X 18 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M18

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
178 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
81 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 17,75*
€ 20,41*
€ 3,95*
ab € 17,76*
€ 20,42*
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 22,25*
€ 4,30*
ab € 19,25*
€ 22,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,26*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 30,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342980
ab € 0,89*
Ähnlich
Gedore
6350300
ab € 8,23*
Ähnlich
Gedore
6350490
ab € 9,39*
Ähnlich
Gedore
6350570
ab € 9,55*
Ähnlich
Gedore
6350650
ab € 20,31*
Ähnlich
Gedore
1531212
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
6350060
ab € 2,76*
Ähnlich
Gedore
6350140
ab € 4,69*
Ähnlich
Gedore
6350220
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.