Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 X 14 Winkelschraubendreher 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905745-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350570
EAN/GTIN:
     4010886635056
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 X 14 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M14

Technische Daten:
Klingenlänge: 59 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm · Weitere technische Daten: 42 X 14 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M14

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
139 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
59 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 11,24*
5
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 12,06*
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 12,12*
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 12,37*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342980
ab € 0,90*
Ähnlich
Gedore
6350300
ab € 8,40*
Ähnlich
Gedore
6350490
ab € 9,58*
Ähnlich
Gedore
6350650
ab € 20,43*
Ähnlich
Gedore
6350730
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
1531212
ab € 2,55*
Ähnlich
Gedore
6350060
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
6350140
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
6350220
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.