Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 X 8 Winkelschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905742-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350220
EAN/GTIN:
     4010886635025
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 X 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M8

Technische Daten:
Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: 42 X 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M8

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
98 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
40 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,35*
5
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 5,63*
1
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 5,70*
1
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 5,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342980
ab € 0,90*
Ähnlich
Gedore
6350300
ab € 8,40*
Ähnlich
Gedore
6350490
ab € 9,58*
Ähnlich
Gedore
6350570
ab € 9,53*
Ähnlich
Gedore
6350650
ab € 20,43*
Ähnlich
Gedore
6350730
ab € 17,92*
Ähnlich
Gedore
1531212
ab € 2,55*
Ähnlich
Gedore
6350060
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
6350140
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.