Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 X 5 Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905740-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350060
EAN/GTIN:
     4010886635001
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 X 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M5

Technische Daten:
Klingenlänge: 30 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Weitere technische Daten: 42 X 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
30 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,59*
1
€ 3,95*
ab € 2,79*
€ 3,61*
5
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 3,85*
1
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 4,00*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342980
ab € 0,88*
Ähnlich
Gedore
6350300
ab € 8,45*
Ähnlich
Gedore
6350490
ab € 9,58*
Ähnlich
Gedore
6350570
ab € 9,53*
Ähnlich
Gedore
6350650
ab € 20,44*
Ähnlich
Gedore
6350730
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
1531212
ab € 2,51*
Ähnlich
Gedore
6350140
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
6350220
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.