Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 X 4 Winkelschraubendreher M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905739-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531212
EAN/GTIN:
     4010886815175
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
42 X 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M4

Technische Daten:
Klingenlänge: 20 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Weitere technische Daten: 42 X 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher XZN M4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
63 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
M4
Klingenlänge:
20 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 1531212, 42 X 4, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,04*
1
€ 3,95*
ab € 2,55*
€ 3,05*
1
€ 3,95*
ab € 2,64*
€ 3,15*
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 3,32*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342980
ab € 0,89*
Ähnlich
Gedore
6350300
ab € 8,45*
Ähnlich
Gedore
6350490
ab € 9,59*
Ähnlich
Gedore
6350570
ab € 9,59*
Ähnlich
Gedore
6350650
ab € 20,35*
Ähnlich
Gedore
6350730
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
6350060
ab € 2,82*
Ähnlich
Gedore
6350140
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
6350220
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.