Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 T 12 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905738-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661292
EAN/GTIN:
     4010886931257
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
V 42 T 12 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit T-Griff 12 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm · Weitere technische Daten: Für Innensechskantschrauben 12 mm
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Mit Check-Tool Isolierung
GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
12 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 23,98*
€ 3,95*
ab € 21,16*
€ 23,99*
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 26,38*
€ 4,30*
ab € 22,97*
€ 26,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,11*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 35,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 20,97*
Ähnlich
Gedore
2661284
ab € 21,02*
Ähnlich
Gedore
2661225
ab € 19,11*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
2661241
ab € 18,72*
Ähnlich
Gedore
2661268
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.