Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 T 11 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905737-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661284
EAN/GTIN:
     4010886931240
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
V 42 T 11 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit T-Griff 11 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 11 mm · Weitere technische Daten: Für Innensechskantschrauben 11 mm
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Mit Check-Tool Isolierung
GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
11 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 21,01*
€ 23,93*
€ 3,95*
ab € 21,02*
€ 23,94*
€ 4,00*
ab € 22,97*
€ 26,34*
€ 4,30*
ab € 22,82*
€ 26,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,47*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 37,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 34,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 20,83*
Ähnlich
Gedore
2661292
ab € 20,95*
Ähnlich
Gedore
2661225
ab € 19,01*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 19,04*
Ähnlich
Gedore
2661241
ab € 19,03*
Ähnlich
Gedore
2661268
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.