Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 T 8 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905735-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661268
EAN/GTIN:
     4010886931226
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
V 42 T 8 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit T-Griff 8 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: Für Innensechskantschrauben 8 mm
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Mit Check-Tool Isolierung
GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX®), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t8, torxschraubendreher quergriff, inbus-schraubendreher 8mm, 4010886931226, Gedore, 2661268, V 42 T 8, Innen-Sechskant-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 19,14*
€ 21,86*
€ 3,95*
ab € 19,16*
€ 21,88*
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 23,78*
€ 4,30*
ab € 20,79*
€ 24,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,20*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 21,01*
Ähnlich
Gedore
2661284
ab € 20,73*
Ähnlich
Gedore
2661292
ab € 21,01*
Ähnlich
Gedore
2661225
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
2661241
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.