Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 T 6 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905734-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661241
EAN/GTIN:
     4010886931219
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
V 42 T 6 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit T-Griff 6 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Weitere technische Daten: Für Innensechskantschrauben 6 mm
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Mit Check-Tool Isolierung
GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX®), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t6, torxschraubendreher quergriff, inbus-schraubendreher 6mm, 4010886931219, Gedore, 2661241, V 42 T 6, Innen-Sechskant-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 21,66*
€ 3,95*
ab € 18,96*
€ 21,69*
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 23,50*
€ 4,30*
ab € 20,57*
€ 23,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,95*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 34,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 20,80*
Ähnlich
Gedore
2661284
ab € 20,95*
Ähnlich
Gedore
2661292
ab € 20,71*
Ähnlich
Gedore
2661225
ab € 19,06*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 18,95*
Ähnlich
Gedore
2661268
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.