Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore V 42 T 4 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905733-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661225
EAN/GTIN:
     4010886931196
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
V 42 T 4 - GEDORE - Sechskantschraubendreher mit T-Griff 4 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Weitere technische Daten: Für Innensechskantschrauben 4 mm
Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Mit Check-Tool Isolierung
GEDORE Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX®), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, gedore imbusschlüßel 4 mm, torxschraubendreher t4, torxschraubendreher quergriff, 4010886931196, Gedore, 2661225, V 42 T 4, Innen-Sechskant-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 21,60*
€ 3,95*
ab € 19,12*
€ 21,61*
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 23,37*
€ 4,30*
ab € 20,76*
€ 23,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2661276
ab € 20,98*
Ähnlich
Gedore
2661284
ab € 21,09*
Ähnlich
Gedore
2661292
ab € 21,02*
Ähnlich
Gedore
2661233
ab € 19,11*
Ähnlich
Gedore
2661241
ab € 19,03*
Ähnlich
Gedore
2661268
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.