Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 12 Winkelschraubendreher 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905732-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370920
EAN/GTIN:
     4010886637098
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 12 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 12 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 57 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 262 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 12 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 12 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
262 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
57 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
12 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 9,23*
1
€ 3,95*
ab € 7,73*
€ 9,25*
10
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 9,52*
1
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 10,02*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6370840
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
6370680
ab € 3,15*
Ähnlich
Gedore
1729241
ab € 4,62*
Ähnlich
Gedore
6370760
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.