Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 10 Winkelschraubendreher 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905731-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370840
EAN/GTIN:
     4010886637081
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 10 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 234 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
234 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
50 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 6,89*
€ 7,32*
1
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 7,44*
1
€ 3,95*
ab € 6,21*
€ 7,45*
10
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 7,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6370920
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
6370680
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
1729241
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6370760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.